https://www.bdiexpress.com/medias/INDBNSGRUNIT-011-348-1-4-90-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTUwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTVMMmc1TWk4eE1EYzNNRGczTkRrMU56ZzFOQzlKVGtSQ1RsTkhVbFZPU1ZSZk1ERXhYek0wT0Y4eFh6UmZPVEJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDVkYWY0ZmM3ZDIxYzUxN2Y4ZGE3YzBkYzQ4YTQ3MjFlMmE5MTkzMzk2ODRhODdmNWRhZjU4NWMxOWRmNWYxNzU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDBNSGRUNIT-011-348-1-4-90-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTUwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTVMMmc1TWk4eE1EYzNNRGczTkRrMU56ZzFOQzlKVGtSQ1RsTkhVbFZPU1ZSZk1ERXhYek0wT0Y4eFh6UmZPVEJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDVkYWY0ZmM3ZDIxYzUxN2Y4ZGE3YzBkYzQ4YTQ3MjFlMmE5MTkzMzk2ODRhODdmNWRhZjU4NWMxOWRmNWYxNzU
BISON GEAR & ENG
BISON GEAR & ENG
011-348-4040
BISON GEAR & ENG BISON GEAR & ENG
描述
BISON GEAR & ENG 011-348-4040
Gear Unit; Parallel; 42.9:1 Ratio; Not Available Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 42 Output RPM; Direct Mounted; Helical-Spur
制造商部件号
011-348-4040
BDI部件号
21437154
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/011-348-4040/p/21437154
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0845171000783
重量 / Kilogram
9.07
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Parallel
名义减速比
42.9:1
安装架
Not Available
输入类型
Motor
输出方式
Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
40.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
42
传动
Helical-Spur
制造商系列
348
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
350Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Die Cast Aluminum
输出扭矩 数值及单位
300In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | Lubrication Lifetime Oil Bath
千瓦KW(如含电机)
0.25HP
电机封闭形式(如含电机)
TENV
电机电压(如含电机)
90VDC
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Gear Unit
重量/磅
20
详细描述
Gear Unit; Parallel; 42.9:1 Ratio; Not Available Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 42 Output RPM; Direct Mounted; Helical-Spur
中心距
0.65 英寸 | 16.51 毫米
底座到输入轴中心
2.85 英寸 | 72.39 毫米
底座到输出轴中心
3.5 英寸 | 88.9 毫米
全长
14.3 英寸 | 363.22 毫米
总宽
4.97 英寸 | 126.238 毫米
输出轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
输出轴长度
1.59 英寸 | 40.386 毫米
螺栓孔直径
0.28 英寸 | 7.112 毫米
名义中心距
0.65 英寸 | 16.51 毫米
总高
5.12 英寸 | 130.048 毫米

