011-348-4100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBNSGRUNIT-011-348-1-8-90-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJnNU9DODVOamMxT1RjMk5qTTRORGswTG1wd1p3fGU4YjhkZjUyYTVjMTJmMTA1MWFhMWNkNmQxNjc3YmFlNzM1Y2EwYjFkMThjODdiNzEzOGI1ZGVlYzRhMGI4NjE
23280161 平行轴 

BISON GEAR & ENG BISON GEAR & ENG

011-348-4100

描述

BISON GEAR & ENG 011-348-4100

Gear Unit; Parallel; 102.4:1 Ratio; Not Available Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 17 Output RPM; Direct Mounted; Helical-Spur

制造商部件号

011-348-4100

BDI部件号
23280161

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
BISON GEAR & ENGINEERING
最低订购量
EAN条码
0845171000820
重量 / Kilogram
6.35
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Parallel
名义减速比
102.4:1
安装架
Not Available
输入类型
Motor
输出方式
Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
17.1
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
17
传动
Helical-Spur
制造商系列
348
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
500Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Die Cast Aluminum
输出扭矩 数值及单位
350In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Lubrication Lifetime Oil Bath
千瓦KW(如含电机)
0.125HP
电机封闭形式(如含电机)
TENV
电机电压(如含电机)
90VDC
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Gear Unit
重量/磅
14
详细描述
Gear Unit; Parallel; 102.4:1 Ratio; Not Available Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 17 Output RPM; Direct Mounted; Helical-Spur
全长
14.3 英寸 | 363.22 毫米
螺栓孔直径
0.28 英寸 | 7.112 毫米
总高
5.12 英寸 | 130.048 毫米
输出轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
名义中心距
0.65 英寸 | 16.51 毫米
中心距
0.65 英寸 | 16.51 毫米
底座到输入轴中心
2.85 英寸 | 72.39 毫米
底座到输出轴中心
3.5 英寸 | 88.9 毫米
总宽
4.97 英寸 | 126.238 毫米
输出轴长度
1.59 英寸 | 40.386 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新