对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

011-348-5030 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBNSGRUNIT-011-348-1-8-24-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazNMMmc1TkM4eE1EYzJPVFkxTkRRME9ERTFPQzlKVGtSQ1RsTkhVbFZPU1ZSZk1ERXhYek0wT0Y4eFh6aGZNalJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGRlYzdjMDJjZWJiZWI3YTgyNWRkY2M3OTc1ZDg5NmZiNjYwMzBiMjEyNGE1OTVjOTBiMzdlMWEyYzZjNjkzYzc
21573192 平行轴 

BISON GEAR & ENG BISON GEAR & ENG

011-348-5030

描述

BISON GEAR & ENG 011-348-5030

Gear Unit; Parallel; 28.1:1 Ratio; Not Available Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 64 Output RPM; Direct Mounted; Helical-Spur

制造商部件号

011-348-5030

BDI部件号
21573192

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
BISON GEAR & ENGINEERING
最低订购量
EAN条码
0845171000882
重量 / Kilogram
6.35
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Parallel
名义减速比
28.1:1
安装架
Not Available
输入类型
Motor
输出方式
Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
62.3
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
64
传动
Helical-Spur
制造商系列
348
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
290Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Die Cast Aluminum
输出扭矩 数值及单位
112In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | F3 Insulation Class
千瓦KW(如含电机)
0.125HP
电机封闭形式(如含电机)
TENV
电机电压(如含电机)
24VDC
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Gear Unit
重量/磅
14
详细描述
Gear Unit; Parallel; 28.1:1 Ratio; Not Available Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 64 Output RPM; Direct Mounted; Helical-Spur
总宽
4.97 英寸 | 126.238 毫米
中心距
0.65 英寸 | 16.51 毫米
输出轴长度
1.59 英寸 | 40.386 毫米
螺栓孔直径
0.28 英寸 | 7.112 毫米
输出轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
全长
12.34 英寸 | 313.436 毫米
名义中心距
0.65 英寸 | 16.51 毫米
总高
5.11 英寸 | 129.794 毫米
底座到输入轴中心
2.85 英寸 | 72.39 毫米
底座到输出轴中心
3.5 英寸 | 88.9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新