011-762-4028 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBNSGRUNIT-011-762-1-2-90-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJnNU1DODVOamMxT1RjM01ETXhOekV3TG1wd1p3fDkzY2NmNGIzMTg3N2JjYjY3MWJkN2FhZDg1ODhhOTAzYmVjMGU3YmM0MzZkNjUxODk0ZmE2OGViYWNkNjhhYmI
24094674 平行轴 

BISON GEAR & ENG BISON GEAR & ENG

011-762-4028

描述

BISON GEAR & ENG 011-762-4028

Gear Unit; Parallel; 27.9:1 Ratio; Not Available Frame; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; 66 Output RPM; Direct Mounted; Helical-Spur

制造商部件号

011-762-4028

BDI部件号
24094674

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
BISON GEAR & ENGINEERING
最低订购量
EAN条码
0845171005535
重量 / Kilogram
18.57
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Parallel
名义减速比
27.9:1
安装架
Not Available
输入类型
Motor
输出方式
Hollow Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
62.7
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
66
传动
Helical-Spur
制造商系列
762
安装位置
Wall
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
No
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Die Cast Aluminum
输出扭矩 数值及单位
427In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | F3 Insulation Class | Offset DC
千瓦KW(如含电机)
0.5HP
电机封闭形式(如含电机)
TENV
电机电压(如含电机)
90VDC
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Gear Unit
重量/磅
41
详细描述
Gear Unit; Parallel; 27.9:1 Ratio; Not Available Frame; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; 66 Output RPM; Direct Mounted; Helical-Spur
名义中心距
6.5 英寸 | 165.1 毫米
总高
14.6 英寸 | 370.84 毫米
出力孔
1.25 英寸 | 31.75 毫米
螺栓孔直径
0.39 英寸 | 9.906 毫米
中心距
6.5 英寸 | 165.1 毫米
全长
13.2 英寸 | 335.28 毫米
总宽
6.75 英寸 | 171.45 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新