BISON GEAR & ENG
BISON GEAR & ENG
011-762-4100
BISON GEAR & ENG BISON GEAR & ENG
描述
BISON GEAR & ENG 011-762-4100
Gear Unit; Parallel; 99.4:1 Ratio; Not Available Frame; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; 18 Output RPM; Direct Mounted; Helical-Spur
制造商部件号
011-762-4100
BDI部件号
21573154
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/011-762-4100/p/21573154
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0845171005566
重量 / Kilogram
18.6
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Parallel
名义减速比
99.4:1
安装架
Not Available
输入类型
Motor
输出方式
Hollow Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
17.6
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
18
传动
Helical-Spur
制造商系列
762
安装位置
Wall
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
No
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Die Cast Aluminum
输出扭矩 数值及单位
1330In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | F3 Insulation Class | Offset DC
千瓦KW(如含电机)
0.5HP
电机封闭形式(如含电机)
TENV
电机电压(如含电机)
90VDC
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Gear Unit
重量/磅
41
详细描述
Gear Unit; Parallel; 99.4:1 Ratio; Not Available Frame; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; 18 Output RPM; Direct Mounted; Helical-Spur
中心距
6.5 英寸 | 165.1 毫米
出力孔
1.25 英寸 | 31.75 毫米
名义中心距
6.5 英寸 | 165.1 毫米
全长
13.2 英寸 | 335.28 毫米
总宽
6.75 英寸 | 171.45 毫米
总高
14.6 英寸 | 370.84 毫米
螺栓孔直径
0.39 英寸 | 9.906 毫米