

BISON GEAR & ENG
BISON GEAR & ENG
011Q527-0161
BISON GEAR & ENG BISON GEAR & ENG
描述
BISON GEAR & ENG 011Q527-0161
Gear Unit; SHARQ; Parallel; 141:1 Ratio; Not Available Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 21 Output RPM; Direct Mounted
制造商部件号
011Q527-0161
BDI部件号
21437072
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/011Q527-0161/p/21437072
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0845171001780
重量 / Kilogram
5.67
Product Group - BDI
M02282
品名
SHARQ
减速机类型
Parallel
名义减速比
141:1
安装架
Not Available
输入类型
Motor
输出方式
Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
12.4
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
21
制造商系列
527
安装位置
Wall
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
50Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Die Cast Zinc
输出扭矩 数值及单位
50In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | F Insulation Class
千瓦KW(如含电机)
0.033HP
电机封闭形式(如含电机)
TENV
电机电压(如含电机)
90VDC
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Gear Unit
重量/磅
12.5
详细描述
Gear Unit; SHARQ; Parallel; 141:1 Ratio; Not Available Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 21 Output RPM; Direct Mounted
总高
3.52 英寸 | 89.408 毫米
螺栓孔直径
0.394 英寸 | 10.008 毫米
输出轴长度
0.8 英寸 | 20.32 毫米
全长
6.7 英寸 | 170.18 毫米
总宽
3.18 英寸 | 80.772 毫米
输出轴直径
0.31 英寸 | 7.874 毫米
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米