https://www.bdiexpress.com/medias/INDBNSGRUNIT-013Q-257-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjgxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFETXpMMmd5WWk4eE1EYzNNRGs1TmpnMU5EZ3hOQzlKVGtSQ1RsTkhVbFZPU1ZSZk1ERXpVVjh5TlRkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzMjZkNjZiZmY2NzQ0YjQzZWFjMzM2OGRhY2ZmOThlYTI1MWNjOWQxYTRjNjQ5NGY5ZGZhNWI3ZTBlMTgzYzE0
https://www.bdiexpress.com/medias/INDBNSGRUNIT-013Q-257-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjgxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFETXpMMmd5WWk4eE1EYzNNRGs1TmpnMU5EZ3hOQzlKVGtSQ1RsTkhVbFZPU1ZSZk1ERXpVVjh5TlRkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzMjZkNjZiZmY2NzQ0YjQzZWFjMzM2OGRhY2ZmOThlYTI1MWNjOWQxYTRjNjQ5NGY5ZGZhNWI3ZTBlMTgzYzE0
BISON GEAR & ENG
BISON GEAR & ENG
013Q257-0750
BISON GEAR & ENG BISON GEAR & ENG
描述
BISON GEAR & ENG 013Q257-0750
Gear Unit; SHARQ; Parallel; 750:1 Ratio; Not Available Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 2 Output RPM; Direct Mounted; Spur
制造商部件号
013Q257-0750
BDI部件号
23662136
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/013Q257-0750/p/23662136
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0845171002121
重量 / Kilogram
5.67
Product Group - BDI
M02282
品名
SHARQ
减速机类型
Parallel
名义减速比
750:1
安装架
Not Available
输入类型
Motor
输出方式
Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
2.3
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
2
传动
Spur
制造商系列
VWDIR88
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
150Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Die Cast Zinc
输出扭矩 数值及单位
113In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Five Reduction | B Insulation Class
千瓦KW(如含电机)
0.05HP
电机封闭形式(如含电机)
TEFC
电机电压(如含电机)
115VAC
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Gear Unit
重量/磅
12.5
详细描述
Gear Unit; SHARQ; Parallel; 750:1 Ratio; Not Available Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 2 Output RPM; Direct Mounted; Spur
全长
8.91 英寸 | 226.314 毫米
总宽
4.94 英寸 | 125.476 毫米
总高
4.94 英寸 | 125.476 毫米
螺栓孔直径
0.281 英寸 | 7.137 毫米
输出轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
底座到输出轴中心
3.5 英寸 | 88.9 毫米
输出轴长度
1.51 英寸 | 38.354 毫米

