BISON GEAR & ENG
BISON GEAR & ENG
014-242-9036
BISON GEAR & ENG BISON GEAR & ENG
描述
BISON GEAR & ENG 014-242-9036
Gear Unit; Parallel; 36:1 Ratio; Not Available Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 48 Output RPM; Direct Mounted; Helical-Spur
制造商部件号
014-242-9036
BDI部件号
20287449
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/014-242-9036/p/20287449
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0845171002169
重量 / Kilogram
7.26
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Parallel
名义减速比
36:1
安装架
Not Available
输入类型
Motor
输出方式
Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
48.6
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
48
传动
Helical-Spur
制造商系列
242
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
175Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Gloss Black Die Cast Aluminum
输出扭矩 数值及单位
193In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | B Insulation Class
千瓦KW(如含电机)
0.167HP
电机封闭形式(如含电机)
TEFC
电机电压(如含电机)
115VAC
电机相数(如含电机)
Single
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Gear Unit
重量/磅
16
详细描述
Gear Unit; Parallel; 36:1 Ratio; Not Available Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 48 Output RPM; Direct Mounted; Helical-Spur
底座到输出轴中心
3.5 英寸 | 88.9 毫米
螺栓孔直径
0.28 英寸 | 7.112 毫米
输出轴长度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
全长
11.875 英寸 | 301.625 毫米
总宽
6.797 英寸 | 172.644 毫米
总高
5.14 英寸 | 130.556 毫米
输出轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米