https://www.bdiexpress.com/medias/INDBNSGRUNIT-014Q-307-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzA1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmhtTUM4eE1EYzNNVEExTXpBMU1Ua3pOQzlKVGtSQ1RsTkhVbFZPU1ZSZk1ERTBVVjh6TURkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkYzM4ODk4YjQ3NDVmMTM4ODAzZWYyOWYxZDc2NDQ3OGIyMzVlMTRkMTA4YmMyNjE3MTk4MjI0NDlhZWQ5OWM4
https://www.bdiexpress.com/medias/INDBNSGRUNIT-014Q-307-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzA1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmhtTUM4eE1EYzNNVEExTXpBMU1Ua3pOQzlKVGtSQ1RsTkhVbFZPU1ZSZk1ERTBVVjh6TURkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkYzM4ODk4YjQ3NDVmMTM4ODAzZWYyOWYxZDc2NDQ3OGIyMzVlMTRkMTA4YmMyNjE3MTk4MjI0NDlhZWQ5OWM4
BISON GEAR & ENG
BISON GEAR & ENG
014Q307-0096
BISON GEAR & ENG BISON GEAR & ENG
描述
BISON GEAR & ENG 014Q307-0096
Gear Unit; SHARQ; Parallel; 97:1 Ratio; 48 Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 18 Output RPM; Direct Mounted; Spur
制造商部件号
014Q307-0096
BDI部件号
23185655
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/014Q307-0096/p/23185655
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0845171002411
重量 / Kilogram
5.67
Product Group - BDI
M02282
品名
SHARQ
减速机类型
Parallel
名义减速比
97:1
安装架
48
输入类型
Motor
输出方式
Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
18
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
18
传动
Spur
制造商系列
307
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
300Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Die Cast Aluminum
输出扭矩 数值及单位
550In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | B Insulation Class | Double Reduction
千瓦KW(如含电机)
0.25HP
电机架尺寸(如含电机)
48
电机封闭形式(如含电机)
ODP
电机电压(如含电机)
115VAC
电机相数(如含电机)
Single
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Gear Unit
重量/磅
12.5
详细描述
Gear Unit; SHARQ; Parallel; 97:1 Ratio; 48 Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 18 Output RPM; Direct Mounted; Spur
底座到输出轴中心
3 英寸 | 76.2 毫米
总宽
8.13 英寸 | 206.502 毫米
全长
11.13 英寸 | 282.702 毫米
输出轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
输出轴长度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
螺栓孔直径
0.4 英寸 | 10.16 毫米
总高
5.99 英寸 | 152.146 毫米

