016-101-0007 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBNSGRUNIT-016-101-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJneE9TODVOamMxT1RjNE1ERTBOelV3TG1wd1p3fDM1YzgzNWNjYzhlY2JkY2ZjYWRkMzcwNjVhZWE0ODBhYzU5MjUyYzJlYjA1NzVlMWMyNTQ0ZDc3ZTA4NzIxMWY
21838552 平行轴 

BISON GEAR & ENG BISON GEAR & ENG

016-101-0007

描述

BISON GEAR & ENG 016-101-0007

Gear Unit; Parallel; 6.7:1 Ratio; Not Available Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 240 Output RPM; Direct Mounted; Helical

制造商部件号

016-101-0007

BDI部件号
21838552

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
BISON GEAR & ENGINEERING
最低订购量
EAN条码
0845171002480
重量 / Kilogram
3.4
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Parallel
名义减速比
6.7:1
安装架
Not Available
输入类型
Motor
输出方式
Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
261.2
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
240
传动
Helical
制造商系列
100
安装位置
Wall
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
200Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Gloss Black Die Cast Aluminum
输出扭矩 数值及单位
13In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | B Insulation Class | Optional Foot Plate | Motor-Permanent Split Capacitor
千瓦KW(如含电机)
0.05HP
电机封闭形式(如含电机)
TENV
电机电压(如含电机)
115VAC
电机相数(如含电机)
Single
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Gear Unit
重量/磅
7.5
详细描述
Gear Unit; Parallel; 6.7:1 Ratio; Not Available Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 240 Output RPM; Direct Mounted; Helical
名义中心距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
输出轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
输出轴长度
1 英寸 | 25.4 毫米
中心距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
总高
3.79 英寸 | 96.266 毫米
总宽
5.3 英寸 | 134.62 毫米
螺栓孔直径
0.394 英寸 | 10.008 毫米
全长
8.64 英寸 | 219.456 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新