BISON GEAR & ENG
BISON GEAR & ENG
016-175-0702
BISON GEAR & ENG BISON GEAR & ENG
描述
BISON GEAR & ENG 016-175-0702
Gear Unit; Parallel; 702.1:1 Ratio; Not Available Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 2.5 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
016-175-0702
BDI部件号
22124329
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/016-175-0702/p/22124329
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0845171002688
重量 / Kilogram
3.74
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Parallel
名义减速比
702.1:1
安装架
Not Available
输入类型
Motor
输出方式
Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
2.5
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
2.5
传动
Helical
制造商系列
175
安装位置
Wall
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
115Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Gloss Black Die Cast Aluminum
输出扭矩 数值及单位
130In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Five Reduction | B Insulation Class
千瓦KW(如含电机)
0.05HP
电机封闭形式(如含电机)
TENV
电机电压(如含电机)
115/230VAC
电机相数(如含电机)
Single
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Gear Unit
重量/磅
8.25
详细描述
Gear Unit; Parallel; 702.1:1 Ratio; Not Available Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 2.5 Output RPM; Direct Mounted; Helical
输出轴长度
1 英寸 | 25.4 毫米
名义中心距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
输出轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
总宽
5.36 英寸 | 136.144 毫米
中心距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
总高
3.6 英寸 | 91.44 毫米
螺栓孔直径
0.394 英寸 | 10.008 毫米
全长
9.72 英寸 | 246.888 毫米



