016-246-6058 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBNSGRUNIT-016-246-115-230-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJnMFpTODVOamMxT1RjNE5UY3hPREEyTG1wd1p3fGQwYjNlZDdhMzIyODFmMThhZjMxZjIzYzQ1YjI3YTQzNjFhZjFmYTBlMGMwMzVjMzZmZWFlMGJjMGNlYTE1ZTc
21437110 平行轴 

BISON GEAR & ENG BISON GEAR & ENG

016-246-6058

描述

BISON GEAR & ENG 016-246-6058

Gear Unit; Parallel; 58.2:1 Ratio; Not Available Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 28 Output RPM; Direct Mounted; Helical-Spur

制造商部件号

016-246-6058

BDI部件号
21437110

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
BISON GEAR & ENGINEERING
最低订购量
EAN条码
0845171002824
重量 / Kilogram
7.26
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Parallel
名义减速比
58.2:1
安装架
Not Available
输入类型
Motor
输出方式
Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
30.1
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
28
传动
Helical-Spur
制造商系列
246
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
273Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Gloss Black Die Cast Aluminum
输出扭矩 数值及单位
300In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | B Insulation Class
千瓦KW(如含电机)
0.167HP
电机封闭形式(如含电机)
TEFC
电机电压(如含电机)
115/230VAC
电机相数(如含电机)
Single
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Gear Unit
重量/磅
16
详细描述
Gear Unit; Parallel; 58.2:1 Ratio; Not Available Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 28 Output RPM; Direct Mounted; Helical-Spur
中心距
0.67 英寸 | 17.018 毫米
输出轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
总高
5.58 英寸 | 141.732 毫米
底座到输出轴中心
3.56 英寸 | 90.424 毫米
底座到输入轴中心
2.89 英寸 | 73.406 毫米
螺栓孔直径
0.28 英寸 | 7.112 毫米
总宽
6.95 英寸 | 176.53 毫米
输出轴长度
1.59 英寸 | 40.386 毫米
名义中心距
0.67 英寸 | 17.018 毫米
全长
12.26 英寸 | 311.404 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新