016-656-0019 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBNSGRUNIT-016-656-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd3TDJoaVppODVOamMxT1RjNE9UWTFNREl5TG1wd1p3fDMzZGY4ODUxZGYxMGRlYmQwNGUyYjg2MWY5OTY3NjAzODcxZWVlMGZlNWY3ZjVkMzYxMDZjZjBiOTBkMGRhNWQ
22852437 平行轴 

BISON GEAR & ENG BISON GEAR & ENG

016-656-0019

描述

BISON GEAR & ENG 016-656-0019

Gear Unit; Parallel; 19.5:1 Ratio; Not Available Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 81 Output RPM; Direct Mounted; Helical-Spur

制造商部件号

016-656-0019

BDI部件号
22852437

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
BISON GEAR & ENGINEERING
最低订购量
EAN条码
0845171002930
重量 / Kilogram
11.79
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Parallel
名义减速比
19.5:1
安装架
Not Available
输入类型
Motor
输出方式
Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
89.7
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
81
传动
Helical-Spur
制造商系列
656
安装位置
Wall
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
550Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Gloss Black Die Cast Aluminum
输出扭矩 数值及单位
345In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | B Insulation Class
千瓦KW(如含电机)
0.5HP
电机封闭形式(如含电机)
TEFC | TENV
电机电压(如含电机)
115/230VAC
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Gear Unit
重量/磅
26
详细描述
Gear Unit; Parallel; 19.5:1 Ratio; Not Available Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 81 Output RPM; Direct Mounted; Helical-Spur
输出轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
螺栓孔直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
名义中心距
2.12 英寸 | 53.848 毫米
全长
15.55 英寸 | 394.97 毫米
总宽
8.22 英寸 | 208.788 毫米
输出轴长度
1.87 英寸 | 47.498 毫米
中心距
2.12 英寸 | 53.848 毫米
总高
7.57 英寸 | 192.278 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新