BISON GEAR & ENG
BISON GEAR & ENG
017-160-0271
BISON GEAR & ENG BISON GEAR & ENG
描述
BISON GEAR & ENG 017-160-0271
Gear Unit; SANIMOTOR; Parallel; 271:1 Ratio; 34 Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 7 Output RPM; Direct Mounted; Spur
制造商部件号
017-160-0271
BDI部件号
22367542
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/017-160-0271/p/22367542
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0845171006266
重量 / Kilogram
6.34
Product Group - BDI
M02282
品名
SANIMOTOR
减速机类型
Parallel
名义减速比
271:1
安装架
34
输入类型
Motor
输出方式
Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
6.5
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
7
传动
Spur
制造商系列
160
安装位置
Wall
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
105Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
304 Stainless Steel
输出扭矩 数值及单位
160In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Four Reduction | F Insulation Class
千瓦KW(如含电机)
0.05HP
电机架尺寸(如含电机)
34
电机封闭形式(如含电机)
TENV
电机电压(如含电机)
230VAC
电机相数(如含电机)
Three
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Gear Unit
重量/磅
14
详细描述
Gear Unit; SANIMOTOR; Parallel; 271:1 Ratio; 34 Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 7 Output RPM; Direct Mounted; Spur
总高
3.92 英寸 | 99.568 毫米
输出轴长度
1.61 英寸 | 40.894 毫米
中心距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
名义中心距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
全长
10.66 英寸 | 270.764 毫米
螺栓孔直径
0.36 英寸 | 9.144 毫米
输出轴直径
0.63 英寸 | 16.002 毫米
总宽
3.92 英寸 | 99.568 毫米


