017-482-0143 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBNSGRUNIT-017-482-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJnNE1pODVOamMxT1RjNU9UZ3dPRE13TG1wd1p3fDBhMmI2Y2M4ZDk4NjRhY2YyYTU5ZGIyODYzM2JhOTFhMWFhOTQ5MzkwYWQwYmQxMjk4YWM0MzI4MzE1MDQ2MmE
22131668 平行轴 

BISON GEAR & ENG BISON GEAR & ENG

017-482-0143

描述

BISON GEAR & ENG 017-482-0143

Gear Unit; Parallel; 142.9:1 Ratio; 48 Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 12 Output RPM; Direct Mounted; Helical-Spur

制造商部件号

017-482-0143

BDI部件号
22131668

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
BISON GEAR & ENGINEERING
最低订购量
EAN条码
0845171003432
重量 / Kilogram
18.14
Product Group - BDI
M02284
减速机类型
Parallel
名义减速比
142.9:1
安装架
48
输入类型
Motor
输出方式
Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
12.2
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
12
传动
Helical-Spur
制造商系列
482
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
797Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Die Cast Aluminum
输出扭矩 数值及单位
992In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | F1 Insulation Class
千瓦KW(如含电机)
0.5HP
电机架尺寸(如含电机)
48
电机封闭形式(如含电机)
TEFC
电机电压(如含电机)
230/460VAC
电机相数(如含电机)
Three
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Gear Unit
重量/磅
40
详细描述
Gear Unit; Parallel; 142.9:1 Ratio; 48 Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 12 Output RPM; Direct Mounted; Helical-Spur
名义中心距
0.36 英寸 | 9.144 毫米
底座到输出轴中心
3 英寸 | 76.2 毫米
全长
14.26 英寸 | 362.204 毫米
底座到输入轴中心
3.35 英寸 | 85.09 毫米
输出轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
总高
6.63 英寸 | 168.402 毫米
螺栓孔直径
0.44 英寸 | 11.176 毫米
总宽
8.42 英寸 | 213.868 毫米
输出轴长度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
中心距
0.36 英寸 | 9.144 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新