https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-290-PL-S-BS-DM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJobE55OHhNRGN4TVRNMU5qZzVPVE0xT0M5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZNamt3WDFCTVgxTmZRbE5mUkUxZk1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2MTY2ZmNkYTZkM2M1YzM4M2EwZWI3MDc3NjUzY2Y5OWJhNzc3OThkMTgwMjQzYjY4MjQyYzk5NzRlYmFmZjAy
https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-290-PL-S-BS-DM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJobE55OHhNRGN4TVRNMU5qZzVPVE0xT0M5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZNamt3WDFCTVgxTmZRbE5mUkUxZk1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2MTY2ZmNkYTZkM2M1YzM4M2EwZWI3MDc3NjUzY2Y5OWJhNzc3OThkMTgwMjQzYjY4MjQyYzk5NzRlYmFmZjAy
HUB CITY
HUB CITY
0220-74800
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY 0220-74800
Speed Reducer; Parallel; 1:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Back Shaft Output Type; 1750 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
0220-74800
BDI部件号
482236
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/0220-74800/p/482236
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798082097
重量 / Kilogram
152.09
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Parallel
名义减速比
1:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Back Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
400HP
名义最大输出RPM
1750
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
1750
传动
Helical
制造商系列
290
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
903Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
405.8HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
14613.6In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Tapered Roller Bearing | Heavy Duty Industrial Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
0220-74800
制造商内部编号
08209
重量/磅
335
详细描述
Speed Reducer; Parallel; 1:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Back Shaft Output Type; 1750 Output RPM; Direct Mounted; Helical
中心距
8.5 英寸 | 215.9 毫米
全长
17 英寸 | 431.8 毫米
输出轴直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
名义中心距
8.5 英寸 | 215.9 毫米
螺栓孔直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
输入轴直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
底座到输入轴中心
9.5 英寸 | 241.3 毫米
总高
26.438 英寸 | 671.525 毫米
输入轴长度
4.969 英寸 | 126.213 毫米
底座到输出轴中心
9.5 英寸 | 241.3 毫米
总宽
19 英寸 | 482.6 毫米
输出轴长度
4.969 英寸 | 126.213 毫米

