0270-03089 https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-RM-PL-QL-CFS-FL-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsyTDJnd1ppOHhNRGN4TVRNMU5EY3pOalkzTUM5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZVazFmVUV4ZlVVeGZRMFpUWDBaTVh6RmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OGFmOWE1ZDYyMjMxMDJkYWQ4NzMxNDk4Yjc3NmU1ZWVlYjk1NDlkZDQ2MzhkZDc2MzM3YzI2YWU0MThlNDM0ZA
482419 平行轴 

HUB CITY HUB CITY

0270-03089

描述

HUB CITY 0270-03089

Speed Reducer; Parallel; 8:1 Ratio; Input 182TC/184TC | Output 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input Type; C-Face | Shaft Output Type; 232 Output RPM; Flange Mounted; Helical

制造商部件号

0270-03089

BDI部件号
482419

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662798675138
重量 / Kilogram
20.43
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Parallel
名义减速比
8:1
安装架
Input 182TC/184TC | Output 213TC/215TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
C-Face | Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
5HP
名义最大输出RPM
218.8
安装形式
Flange Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
232
传动
Helical
制造商系列
RM3
最大悬臂载荷 数值及单位
900Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
5.8HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
1544In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Double Lip Seal | Optional Base Mount
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
0270-03089
制造商内部编号
67513
重量/磅
45
详细描述
Speed Reducer; Parallel; 8:1 Ratio; Input 182TC/184TC | Output 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input Type; C-Face | Shaft Output Type; 232 Output RPM; Flange Mounted; Helical
中心距
2.874 英寸 | 73 毫米
名义中心距
2.88 英寸 | 73.152 毫米
全长
10.88 英寸 | 276.352 毫米
总宽
9 英寸 | 228.6 毫米
输出轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
输入轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
输出轴长度
3.12 英寸 | 79.248 毫米
总高
11.624 英寸 | 295.25 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新