04UJAJ2A20.A_B ULTRAMITE 20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFALSPDRED-UJAJ-PL-MTRA-BU-DM-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJoaE15ODVOamMxT1Rrek9UTTVPVGs0TG1wd1p3fDI2OGNlYzUwZDZlOGQyYzNmNjI4NjA0MTI3MTdiZDQ2Y2Q4MjgwZWE1YzAyOGQyOTFhZmJmMzYwMGJkMTA0MzU
18103083 平行轴 

FALK FALK

04UJAJ2A20.A_B ULTRAMITE 20

描述

FALK 04UJAJ2A20.A_B ULTRAMITE 20

Speed Reducer; ULTRAMITE; Parallel; 20:1 Ratio; 143TC/145TC Frame; Motor Adapter Input Type; Bushed Output Type; 87.5 Output RPM; Direct Mounted; Helical

制造商部件号

04UJAJ2A20.A_B ULTRAMITE 20

BDI部件号
18103083

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0782934139376
重量 / Kilogram
23.15
Product Group - BDI
M02282
品名
ULTRAMITE
减速机类型
Parallel
名义减速比
20:1
安装架
143TC/145TC
输入类型
Motor Adapter
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
3HP
名义最大输出RPM
87.5
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
87.5
传动
Helical
制造商系列
1000
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
No
额定输入 数值及单位
4.22HP
输出套件号
BU4107J/04UJ
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
2950In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Without Bushing | No Torque Arm | Model A | Shaft Offset | With Flange Motor Adapter
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
04UJAJ2A20.A_B ULTRAMITE 20.03:1
制造商内部编号
4761885
重量/磅
51
详细描述
Speed Reducer; ULTRAMITE; Parallel; 20:1 Ratio; 143TC/145TC Frame; Motor Adapter Input Type; Bushed Output Type; 87.5 Output RPM; Direct Mounted; Helical
出力孔范围
1 To 1-7/16 英寸 | 25.4 To 36.513 毫米
全长
8.42 英寸 | 213.868 毫米
总宽
6.92 英寸 | 175.768 毫米
输入轴长度
2.12 英寸 | 53.848 毫米
底座到输入轴中心
8.07 英寸 | 204.978 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
中心距
4.72 英寸 | 119.888 毫米
名义中心距
4.72 英寸 | 119.888 毫米
总高
11.32 英寸 | 287.528 毫米
螺栓孔直径
0.394 英寸 | 10.008 毫米
底座到输出轴中心
3.35 英寸 | 85.09 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新