FALK
FALK
04UJAJ2A28.A_B ULTRAMITE 28
FALK FALK
描述
FALK 04UJAJ2A28.A_B ULTRAMITE 28
Speed Reducer; ULTRAMITE; Parallel; 30:1 Ratio; 143TC/145TC Frame; Motor Adapter Input Type; Bushed Output Type; 62.5 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
04UJAJ2A28.A_B ULTRAMITE 28
BDI部件号
18103084
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/04UJAJ2A28-A-B-ULTRAMITE-28/p/18103084
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934139499
重量 / Kilogram
23.15
Product Group - BDI
M02282
品名
ULTRAMITE
减速机类型
Parallel
名义减速比
30:1
安装架
143TC/145TC
输入类型
Motor Adapter
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
2HP
名义最大输出RPM
58.3
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
62.5
传动
Helical
制造商系列
1000
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
No
额定输入 数值及单位
2.48HP
输出套件号
BU4107J/04UJ
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
2490In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Without Bushing | No Torque Arm | Model A | Shaft Offset | With Flange Motor Adapter
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
04UJAJ2A28.A_B ULTRAMITE 28.82:1
制造商内部编号
4761897
重量/磅
51
详细描述
Speed Reducer; ULTRAMITE; Parallel; 30:1 Ratio; 143TC/145TC Frame; Motor Adapter Input Type; Bushed Output Type; 62.5 Output RPM; Direct Mounted; Helical
出力孔范围
1 To 1-7/16 英寸 | 25.4 To 36.513 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
底座到输入轴中心
8.07 英寸 | 204.978 毫米
名义中心距
4.72 英寸 | 119.888 毫米
中心距
4.72 英寸 | 119.888 毫米
螺栓孔直径
0.394 英寸 | 10.008 毫米
输入轴长度
2.12 英寸 | 53.848 毫米
总宽
6.92 英寸 | 175.768 毫米
总高
11.32 英寸 | 287.528 毫米
底座到输出轴中心
3.35 英寸 | 85.09 毫米
全长
8.42 英寸 | 213.868 毫米


