MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
056 DC1A 3.4 A1 STD COUP
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS 056 DC1A 3.4 A1 STD COUP
Speed Reducer; APG; Parallel; 3.38:1 Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 495 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
056 DC1A 3.4 A1 STD COUP
BDI部件号
288108
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/056-DC1A-3-4-A1-STD-COUP/p/288108
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726174020
重量 / Kilogram
13.62
Product Group - BDI
M02282
品名
APG
减速机类型
Parallel
名义减速比
3.38:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
3HP
名义最大输出RPM
517.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
495
传动
Helical
制造商系列
DC1
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
4.27HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
522In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | 3-Piece Frame Coupled
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
56DC1A 3.38 A1 APG REDUCER
制造商内部编号
6C85902
重量/磅
30
详细描述
Speed Reducer; APG; Parallel; 3.38:1 Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 495 Output RPM; Direct Mounted; Helical
输入轴直径
0.748 英寸 | 18.999 毫米
底座到输入轴中心
3.54 英寸 | 89.916 毫米
输出轴长度
1.97 英寸 | 50.038 毫米
输出轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
总宽
6.62 英寸 | 168.148 毫米
输入轴长度
0.97 英寸 | 24.638 毫米
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
底座到输出轴中心
3.54 英寸 | 89.916 毫米
螺栓孔直径
0.37 英寸 | 9.398 毫米
全长
14.22 英寸 | 361.188 毫米
总高
6.97 英寸 | 177.038 毫米