

MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
056SM2A 5.1 C1 STD
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS 056SM2A 5.1 C1 STD
Speed Reducer; APG; Parallel; 5.1:1 Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 350 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
056SM2A 5.1 C1 STD
BDI部件号
289173
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/056SM2A-5-1-C1-STD/p/289173
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726183398
重量 / Kilogram
15.422
Product Group - BDI
M02282
品名
APG
减速机类型
Parallel
名义减速比
5.1:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
1.5HP
名义最大输出RPM
343.1
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
350
传动
Helical
制造商系列
SM2
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
604Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
2.36HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
330In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Clamp Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商内部编号
6M85815
重量/磅
40
详细描述
Speed Reducer; APG; Parallel; 5.1:1 Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 350 Output RPM; Direct Mounted; Helical
输出轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
底座到输入轴中心
3.68 英寸 | 93.472 毫米
底座到输出轴中心
2.2 英寸 | 55.88 毫米
名义中心距
1.48 英寸 | 37.592 毫米
全长
11.4 英寸 | 289.56 毫米
螺栓孔直径
0.38 英寸 | 9.652 毫米
中心距
1.48 英寸 | 37.592 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
输出轴长度
1.75 英寸 | 44.45 毫米
总宽
7.12 英寸 | 180.848 毫米
总高
6.97 英寸 | 177.038 毫米