056TM0004A 47.1 A1 STD https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-APG-PL-CF-S-FT-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJobVpTOHhNRE13TXprNE56QTRPVFF6T0M5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZRVkJIWDFCTVgwTkdYMU5mUmxSZlRWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5NGIwN2Q4NDgxMTQ1MzM0MTVjZjRiMGI0N2EzZmZhZGY5MTNmMDk1NmQyNDA0MDZkM2JiNGQyNDhkNzQ2ODUy
288680 平行轴 

MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS

056TM0004A 47.1 A1 STD

描述

MASTER POWER TRANS 056TM0004A 47.1 A1 STD

Speed Reducer; APG; Parallel; 45:1 Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 37 Output RPM; Direct Mounted; Helical

制造商部件号

056TM0004A 47.1 A1 STD

BDI部件号
288680

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MASTER POWER TRANSMISSION master-pt.com
最低订购量
EAN条码
0887726179544
重量 / Kilogram
52.163
Product Group - BDI
M02282
品名
APG
减速机类型
Parallel
名义减速比
45:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
3HP
名义最大输出RPM
38.9
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
37
传动
Helical
制造商系列
TM4
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
2260Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
3.1HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Iron
输出扭矩 数值及单位
4941In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | Clamp Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
56TM4A 47.1 A1 APG REDUCER
制造商内部编号
6M85119
重量/磅
90
详细描述
Speed Reducer; APG; Parallel; 45:1 Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 37 Output RPM; Direct Mounted; Helical
中心距
1.35 英寸 | 34.29 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到输出轴中心
6.17 英寸 | 156.718 毫米
名义中心距
1.35 英寸 | 34.29 毫米
全长
15.8 英寸 | 401.32 毫米
螺栓孔直径
0.56 英寸 | 14.224 毫米
底座到输入轴中心
4.82 英寸 | 122.428 毫米
总宽
8.25 英寸 | 209.55 毫米
输出轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
总高
10.51 英寸 | 266.954 毫米
输出轴长度
3.26 英寸 | 82.804 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新