060-881-2053 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBNSSPDRED-060-881-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyNzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZpTDJneU1pODVOamMxT1Rrd05EQXhNRFUwTG1wd1p3fDIzMmMxMGYyNmZmZDRkMWI5OWFjMWM1NzM2M2Y1N2JiZGRkNDczZGJmYmExNmI1YzlkYTI0NDI3MGRiMWU4NGM
21579793 平行轴 

BISON GEAR & ENG BISON GEAR & ENG

060-881-2053

描述

BISON GEAR & ENG 060-881-2053

Speed Reducer; Parallel; 53.9:1 Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 33 Output RPM; Flange Mounted; Helical-Spur

制造商部件号

060-881-2053

BDI部件号
21579793

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
BISON GEAR & ENGINEERING
最低订购量
EAN条码
0845171008130
重量 / Kilogram
7.08
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Parallel
名义减速比
53.9:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.75HP
名义最大输出RPM
32.5
安装形式
Flange Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
33
传动
Helical-Spur
制造商系列
881
安装位置
Wall
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
942Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.8HP
壳体材料及工艺
Die Cast Aluminum
输出扭矩 数值及单位
1100In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | Continuous Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical | Spur
重量/磅
15.6
详细描述
Speed Reducer; Parallel; 53.9:1 Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 33 Output RPM; Flange Mounted; Helical-Spur
总宽
6.5 英寸 | 165.1 毫米
螺栓孔直径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
全长
8.69 英寸 | 220.726 毫米
输出轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
输出轴长度
2.21 英寸 | 56.134 毫米
中心距
1.37 英寸 | 34.798 毫米
输入轴直径
0.63 英寸 | 16.002 毫米
名义中心距
1.37 英寸 | 34.798 毫米
总高
7.38 英寸 | 187.452 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新