BODINE
BODINE
0663/684 GEARMOTOR W/CONDUIT BOX
BODINE BODINE
描述
BODINE 0663/684 GEARMOTOR W/CONDUIT BOX
Gear Unit; Parallel; 20:1 Ratio; 48R Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 85 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
0663/684 GEARMOTOR W/CONDUIT BOX
BDI部件号
21926018
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/0663-684-GEARMOTOR-W-CONDUIT-BOX/p/21926018
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
11.79
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Parallel
名义减速比
20:1
安装架
48R
输入类型
Motor
输出方式
Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
87.5
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
85
传动
Helical
制造商系列
48R-FX
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
300 Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Heavy Gauge Steel/Aluminum
输出扭矩 数值及单位
167In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
With Conduit Box
千瓦KW(如含电机)
1/3HP
电机转速RPM(如含电机)
85
电机架尺寸(如含电机)
48R
电机封闭形式(如含电机)
TEFC
电机电压(如含电机)
115/230VAC
电机相数(如含电机)
Single
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Gear Unit
重量/磅
26
详细描述
Gear Unit; Parallel; 20:1 Ratio; 48R Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 85 Output RPM; Direct Mounted; Helical
输出轴长度
1.6 英寸 | 40.64 毫米
中心距
0.9 英寸 | 22.86 毫米
螺栓孔直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
总高
3.539 英寸 | 89.891 毫米
全长
12.47 英寸 | 316.738 毫米
输出轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
名义中心距
0.9 英寸 | 22.86 毫米
总宽
3.549 英寸 | 90.145 毫米