LEESON
LEESON
096065.00
LEESON LEESON
描述
LEESON 096065.00
Gear Unit; Parallel; 180:1 Ratio; 42Y Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 9 Output RPM; Direct Mounted; Helical-Spur
制造商部件号
096065.00
BDI部件号
20180704
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/096065-00/p/20180704
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0691720346457
重量 / Kilogram
9.53
Product Group - BDI
M04104
减速机类型
Parallel
名义减速比
180:1
安装架
42Y
输入类型
Motor
输出方式
Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
9
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
9
传动
Helical-Spur
制造商系列
PE350
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
327Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Die Cast Aluminum
输出扭矩 数值及单位
341In-Lbs
风扇冷却
No
千瓦KW(如含电机)
0.17HP
电机架尺寸(如含电机)
42Y
电机封闭形式(如含电机)
TEFC
电机电压(如含电机)
208-230/460VAC
电机相数(如含电机)
Three
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Gear Unit
制造商内部编号
096065.00
重量/磅
19.2
详细描述
Gear Unit; Parallel; 180:1 Ratio; 42Y Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 9 Output RPM; Direct Mounted; Helical-Spur
底座到输入轴中心
0.9 英寸 | 22.86 毫米
总宽
10.44 英寸 | 265.176 毫米
总高
10.88 英寸 | 276.352 毫米
螺栓孔直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
输出轴长度
1.625 英寸 | 41.275 毫米
中心距
0.9 英寸 | 22.86 毫米
全长
19.5 英寸 | 495.3 毫米
名义中心距
0.9 英寸 | 22.86 毫米
输出轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米