对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

1 FB56PDG3A 3 9.30 190 APG GM https://www.bdiexpress.com/medias/INDMPEGRUNIT-APG-GM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJobFpTODVNRGMzTURnNE5UZ3pOekV3TG1wd1p3fDliYzUxMGRmN2NkNGQ3NTk3MTE0YWRiYTYxNjFjMDkyYWRiNTcwMTE5ZDQxOGZiNGE4YmQzNDcxYmRiNGI0YTA
287062 平行轴 

MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS

1 FB56PDG3A 3 9.30 190 APG GM

描述

MASTER POWER TRANS 1 FB56PDG3A 3 9.30 190 APG GM

Gear Unit; APG; Parallel; 9.3:1 Ratio; FB56P Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 190 Output RPM; Direct Mounted; Helical

制造商部件号

1 FB56PDG3A 3 9.30 190 APG GM

BDI部件号
287062

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MASTER POWER TRANSMISSION master-pt.com
最低订购量
EAN条码
0887726163260
重量 / Kilogram
38.102
Product Group - BDI
M02282
品名
APG
减速机类型
Parallel
名义减速比
9.3:1
安装架
FB56P
输入类型
Motor
输出方式
Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
188.2
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
190
传动
Helical
制造商系列
AP01
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1550Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
318In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Class 3 | Integral Gearmotor | F Insulation Class
千瓦KW(如含电机)
1HP
电机转速RPM(如含电机)
1750
电机架尺寸(如含电机)
FB56P
电机封闭形式(如含电机)
TEFC
电机电压(如含电机)
230/460VAC
电机相数(如含电机)
Three
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Gear Unit
制造商货号
1 FB56PDG3A 3 9.30 190 APG GM
制造商内部编号
6AP0130190
重量/磅
84
详细描述
Gear Unit; APG; Parallel; 9.3:1 Ratio; FB56P Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 190 Output RPM; Direct Mounted; Helical
名义中心距
0.98 英寸 | 24.892 毫米
全长
21.46 英寸 | 545.084 毫米
输出轴长度
2.51 英寸 | 63.754 毫米
总高
8.75 英寸 | 222.25 毫米
底座到输出轴中心
5.37 英寸 | 136.398 毫米
输出轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
中心距
0.98 英寸 | 24.892 毫米
螺栓孔直径
0.44 英寸 | 11.176 毫米
底座到输入轴中心
4.39 英寸 | 111.506 毫米
总宽
8.805 英寸 | 223.647 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新