LEESON
LEESON
107004.00
LEESON LEESON
描述
LEESON 107004.00
Gear Unit; Parallel; 145:1 Ratio; 48Y Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 12 Output RPM; Direct Mounted; Helical-Spur
制造商部件号
107004.00
BDI部件号
20187520
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/107004-00/p/20187520
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0691720006320
重量 / Kilogram
15.42
Product Group - BDI
M04104
减速机类型
Parallel
名义减速比
145:1
安装架
48Y
输入类型
Motor
输出方式
Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
12.1
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
12
传动
Helical-Spur
制造商系列
P1100
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
700Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Die Cast Aluminum
输出扭矩 数值及单位
1030In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Fractional HP | Rugged Housing | With Conduit Box
千瓦KW(如含电机)
0.25HP
电机架尺寸(如含电机)
48Y
电机封闭形式(如含电机)
TEFC
电机电压(如含电机)
115/230VAC
电机相数(如含电机)
Single
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Gear Unit
制造商货号
107004.00
重量/磅
29
详细描述
Gear Unit; Parallel; 145:1 Ratio; 48Y Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 12 Output RPM; Direct Mounted; Helical-Spur
输出轴长度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
名义中心距
0.36 英寸 | 9.144 毫米
中心距
0.36 英寸 | 9.144 毫米
全长
13.42 英寸 | 340.868 毫米
输出轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
底座到输入轴中心
3.36 英寸 | 85.344 毫米
螺栓孔直径
0.44 英寸 | 11.176 毫米
底座到输出轴中心
3 英寸 | 76.2 毫米
总宽
8.895 英寸 | 225.933 毫米
总高
7.69 英寸 | 195.326 毫米