对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

115CMTP35 Q140 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBROSPDRED-CMTP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E1TDJnek1pODVNRGMzTURnM05qazRPVGMwTG1wd1p3fGU2MmQxOTM5Y2RiYjcyNzdhZTgwNzRkMmM2YTk2OTc0ZmI0YmU2MDRiM2U5Y2NjNmYzMWQ4YjE5MzczZGQ4MDQ
358817 平行轴 

BROWNING BROWNING

115CMTP35 Q140

描述

BROWNING 115CMTP35 Q140

Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 35:1 Ratio; Not Available Frame; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; 50 Output RPM; Flange Mounted; Helical

制造商部件号

115CMTP35 Q140

BDI部件号
358817

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662460540948
重量 / Kilogram
37.228
Product Group - BDI
M02282
品名
TORQTAPER PLUS
减速机类型
Parallel
名义减速比
35:1
安装架
Not Available
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
Not Available
名义最大输出RPM
50
安装形式
Flange Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
50
传动
Helical
制造商系列
CMTP
最大悬臂载荷 数值及单位
3190Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
6.08HP
输出套件号
115TBP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
7352In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商内部编号
PC0019
重量/磅
82
详细描述
Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 35:1 Ratio; Not Available Frame; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; 50 Output RPM; Flange Mounted; Helical
中心距
4.36 英寸 | 110.744 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
全长
10.81 英寸 | 274.574 毫米
总高
14.08 英寸 | 357.632 毫米
出力孔范围
15/16 To 1-15/16 英寸 | 23.813 To 49.213 毫米
名义中心距
4.36 英寸 | 110.744 毫米
出力孔
1.938 英寸 | 49.225 毫米
总宽
11 英寸 | 279.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新