358827 平行轴 

BROWNING BROWNING

115SMTP15

描述

BROWNING 115SMTP15

Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 15:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 116.7 Output RPM; Direct Mounted; Helical

制造商部件号

115SMTP15

BDI部件号
358827

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 3

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662288910190
重量 / Kilogram
34.05
Product Group - BDI
M02282
品名
TORQTAPER PLUS
减速机类型
Parallel
名义减速比
15:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
Not Available
名义最大输出RPM
116.7
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
116.7
传动
Helical
制造商系列
SMTP
最大悬臂载荷 数值及单位
2910Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
1HP
输出套件号
115TBP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
540.19In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商内部编号
PC0003
重量/磅
75
详细描述
Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 15:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 116.7 Output RPM; Direct Mounted; Helical
总宽
11 英寸 | 279.4 毫米
输入轴长度
4.24 英寸 | 107.696 毫米
名义中心距
4.36 英寸 | 110.744 毫米
总高
14.08 英寸 | 357.632 毫米
输入轴直径
1.12 英寸 | 28.448 毫米
出力孔
1.938 英寸 | 49.225 毫米
中心距
4.36 英寸 | 110.744 毫米
全长
11.7 英寸 | 297.18 毫米
出力孔范围
15/16 To 1-15/16 英寸 | 23.813 To 49.213 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新