

MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
140DM0001A0007.6A1STD CL
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS 140DM0001A0007.6A1STD CL
Speed Reducer; APG; Parallel; 7.6:1 Ratio; 140TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 237 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
140DM0001A0007.6A1STD CL
BDI部件号
289197
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/140DM0001A0007-6A1STD-CL/p/289197
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726183619
重量 / Kilogram
15.876
Product Group - BDI
M02282
品名
APG
减速机类型
Parallel
名义减速比
7.6:1
安装架
140TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
2HP
名义最大输出RPM
230.3
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
237
传动
Helical
制造商系列
DM1
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
2.82HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
721In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Clamp Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
140DM1A 7.6 A1 APG REDUCER
制造商内部编号
6M85911
重量/磅
30
详细描述
Speed Reducer; APG; Parallel; 7.6:1 Ratio; 140TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 237 Output RPM; Direct Mounted; Helical
底座到输入轴中心
3.66 英寸 | 92.964 毫米
螺栓孔直径
0.37 英寸 | 9.398 毫米
输出轴长度
1.97 英寸 | 50.038 毫米
名义中心距
0.12 英寸 | 3.048 毫米
总高
6.97 英寸 | 177.038 毫米
中心距
0.12 英寸 | 3.048 毫米
输出轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
全长
11.37 英寸 | 288.798 毫米
总宽
6.62 英寸 | 168.148 毫米
底座到输出轴中心
3.54 英寸 | 89.916 毫米