MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
140DM0021A 0014.1A1
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS 140DM0021A 0014.1A1
Speed Reducer; MASTER XL; Parallel; 14.1:1 Ratio; 140TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 125 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
140DM0021A 0014.1A1
BDI部件号
288314
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/140DM0021A-0014-1A1/p/288314
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726176352
重量 / Kilogram
49.94
Product Group - BDI
M02282
品名
MASTER XL
减速机类型
Parallel
名义减速比
14.1:1
安装架
140TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
5HP
名义最大输出RPM
124.1
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
125
传动
Helical
制造商系列
DM21
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1267Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
5.1HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
2468In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
140DM21A 14.1 XL REDUCER
制造商内部编号
6M60472
重量/磅
110
详细描述
Speed Reducer; MASTER XL; Parallel; 14.1:1 Ratio; 140TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 125 Output RPM; Direct Mounted; Helical
底座到输入轴中心
5.5 英寸 | 139.7 毫米
全长
14.75 英寸 | 374.65 毫米
输出轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
输出轴长度
3 英寸 | 76.2 毫米
名义中心距
2.625 英寸 | 66.675 毫米
螺栓孔直径
0.53 英寸 | 13.462 毫米
总宽
9 英寸 | 228.6 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
中心距
2.625 英寸 | 66.675 毫米
总高
9.88 英寸 | 250.952 毫米
底座到输出轴中心
5.5 英寸 | 139.7 毫米