

MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
140DM2A 17.0A1
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS 140DM2A 17.0A1
Speed Reducer; APG; Parallel; 17:1 Ratio; 140TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 99 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
140DM2A 17.0A1
BDI部件号
289151
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/140DM2A-17-0A1/p/289151
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726245461
重量 / Kilogram
20.412
Product Group - BDI
M02282
品名
APG
减速机类型
Parallel
名义减速比
17:1
安装架
140TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
Not Available
名义最大输出RPM
102.9
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
99
传动
Helical
制造商系列
DM2
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
884Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
2.55HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
1543In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Clamp Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商内部编号
6M85725
重量/磅
44
详细描述
Speed Reducer; APG; Parallel; 17:1 Ratio; 140TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 99 Output RPM; Direct Mounted; Helical
输出轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
底座到输出轴中心
4.56 英寸 | 115.824 毫米
中心距
0.86 英寸 | 21.844 毫米
全长
12.2 英寸 | 309.88 毫米
总高
7.75 英寸 | 196.85 毫米
总宽
7.12 英寸 | 180.848 毫米
底座到输入轴中心
3.7 英寸 | 93.98 毫米
螺栓孔直径
0.38 英寸 | 9.652 毫米
名义中心距
0.86 英寸 | 21.844 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
输出轴长度
2 英寸 | 50.8 毫米