140SM2A 2.2 C1 STD https://www.bdiexpress.com/medias/INDMPESPDRED-APG-C-FACE-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJsTDJnMU1TOHhNREEzTmpNME5URXdOalEyTWk5SlRrUk5VRVZUVUVSU1JVUmZRVkJIWDBOZlJrRkRSVjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8ZGU2NTJhNjYzMzYyYjE4Zjg1NmI4YmZiMWEwY2EwNWE1OTM3MGQyY2U1OTRiYzk1ZmMzZTUyYmVlNGY2MTQzYg
289177 平行轴 

MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS

140SM2A 2.2 C1 STD

描述

MASTER POWER TRANS 140SM2A 2.2 C1 STD

Speed Reducer; APG; Parallel; 2.2:1 Ratio; 140TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 770 Output RPM; Direct Mounted; Helical

制造商部件号

140SM2A 2.2 C1 STD

BDI部件号
289177

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MASTER POWER TRANSMISSION master-pt.com
最低订购量
EAN条码
0887726183435
重量 / Kilogram
16.329
Product Group - BDI
M02282
品名
APG
减速机类型
Parallel
名义减速比
2.2:1
安装架
140TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
3HP
名义最大输出RPM
795.5
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
770
传动
Helical
制造商系列
SM2
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
555Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
6.57HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
312In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Clamp Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商内部编号
6M85819
重量/磅
40
详细描述
Speed Reducer; APG; Parallel; 2.2:1 Ratio; 140TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 770 Output RPM; Direct Mounted; Helical
输出轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
底座到输出轴中心
2.2 英寸 | 55.88 毫米
中心距
1.48 英寸 | 37.592 毫米
全长
11.4 英寸 | 289.56 毫米
底座到输入轴中心
3.68 英寸 | 93.472 毫米
名义中心距
1.48 英寸 | 37.592 毫米
输出轴长度
1.75 英寸 | 44.45 毫米
螺栓孔直径
0.38 英寸 | 9.652 毫米
总高
6.97 英寸 | 177.038 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
总宽
7.12 英寸 | 180.848 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新