140SM3A 3.4 C1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMPESPDRED-APG-C-FACE-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJsTDJnMU1TOHhNREEzTmpNME5URXdOalEyTWk5SlRrUk5VRVZUVUVSU1JVUmZRVkJIWDBOZlJrRkRSVjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8ZGU2NTJhNjYzMzYyYjE4Zjg1NmI4YmZiMWEwY2EwNWE1OTM3MGQyY2U1OTRiYzk1ZmMzZTUyYmVlNGY2MTQzYg
288626 平行轴 

MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS

140SM3A 3.4 C1

描述

MASTER POWER TRANS 140SM3A 3.4 C1

Speed Reducer; APG; Parallel; 3.4:1 Ratio; 140TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 525 Output RPM; Direct Mounted; Helical

制造商部件号

140SM3A 3.4 C1

BDI部件号
288626

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MASTER POWER TRANSMISSION master-pt.com
最低订购量
EAN条码
0887726223384
重量 / Kilogram
20.865
Product Group - BDI
M02282
品名
APG
减速机类型
Parallel
名义减速比
3.4:1
安装架
140TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
3HP
名义最大输出RPM
514.7
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
525
传动
Helical
制造商系列
SM3
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
957Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
8.2HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
555In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Clamp Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商内部编号
6M85063
重量/磅
47.59
详细描述
Speed Reducer; APG; Parallel; 3.4:1 Ratio; 140TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 525 Output RPM; Direct Mounted; Helical
名义中心距
1.87 英寸 | 47.498 毫米
螺栓孔直径
0.44 英寸 | 11.176 毫米
中心距
1.87 英寸 | 47.498 毫米
底座到输出轴中心
2.51 英寸 | 63.754 毫米
总高
8.5 英寸 | 215.9 毫米
底座到输入轴中心
4.38 英寸 | 111.252 毫米
输出轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
全长
12.92 英寸 | 328.168 毫米
输出轴长度
2.51 英寸 | 63.754 毫米
总宽
8.25 英寸 | 209.55 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新