MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
140TM0028A 00385A1 STD
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS 140TM0028A 00385A1 STD
Speed Reducer; MASTER XL; Parallel; 38.5:1 Ratio; 140TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 45 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
140TM0028A 00385A1 STD
BDI部件号
288506
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/140TM0028A-00385A1-STD/p/288506
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726178455
重量 / Kilogram
145.149
Product Group - BDI
M02282
品名
MASTER XL
减速机类型
Parallel
名义减速比
38.5:1
安装架
140TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
15HP
名义最大输出RPM
45.5
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
45
传动
Helical
制造商系列
TM28
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
7088Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
15.6HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
20324In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商内部编号
6M61165
重量/磅
320
详细描述
Speed Reducer; MASTER XL; Parallel; 38.5:1 Ratio; 140TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 45 Output RPM; Direct Mounted; Helical
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
螺栓孔直径
0.81 英寸 | 20.574 毫米
底座到输入轴中心
8.25 英寸 | 209.55 毫米
总高
14.06 英寸 | 357.124 毫米
输出轴长度
6.19 英寸 | 157.226 毫米
名义中心距
3.5 英寸 | 88.9 毫米
总宽
13 英寸 | 330.2 毫米
中心距
3.5 英寸 | 88.9 毫米
全长
26.38 英寸 | 670.052 毫米
底座到输出轴中心
8.25 英寸 | 209.55 毫米
输出轴直径
2.75 英寸 | 69.85 毫米