MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
140TM3A 31.4 A1
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS 140TM3A 31.4 A1
Speed Reducer; APG; Parallel; 31.4:1 Ratio; 140TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 54 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
140TM3A 31.4 A1
BDI部件号
288637
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/140TM3A-31-4-A1/p/288637
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726239279
重量 / Kilogram
40.823
Product Group - BDI
M02282
品名
APG
减速机类型
Parallel
名义减速比
31.4:1
安装架
140TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
2HP
名义最大输出RPM
55.7
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
54
传动
Helical
制造商系列
TM3
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1455Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
2.67HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
2837In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | Clamp Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
140TM3A-31.4-A1-STD
制造商内部编号
6M85074
重量/磅
67
详细描述
Speed Reducer; APG; Parallel; 31.4:1 Ratio; 140TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 54 Output RPM; Direct Mounted; Helical
中心距
0.99 英寸 | 25.146 毫米
名义中心距
0.99 英寸 | 25.146 毫米
螺栓孔直径
0.44 英寸 | 11.176 毫米
底座到输入轴中心
4.38 英寸 | 111.252 毫米
全长
14.39 英寸 | 365.506 毫米
总宽
8.25 英寸 | 209.55 毫米
总高
9.25 英寸 | 234.95 毫米
输出轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
输出轴长度
2.51 英寸 | 63.754 毫米
底座到输出轴中心
5.37 英寸 | 136.398 毫米