140TM5A 129.7 A1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMPESPDRED-APG-C-FACE-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJsTDJnMU1TOHhNREEzTmpNME5URXdOalEyTWk5SlRrUk5VRVZUVUVSU1JVUmZRVkJIWDBOZlJrRkRSVjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8ZGU2NTJhNjYzMzYyYjE4Zjg1NmI4YmZiMWEwY2EwNWE1OTM3MGQyY2U1OTRiYzk1ZmMzZTUyYmVlNGY2MTQzYg
288770 平行轴 

MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS

140TM5A 129.7 A1

描述

MASTER POWER TRANS 140TM5A 129.7 A1

Speed Reducer; APG; Parallel; 129.7:1 Ratio; 140TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 13 Output RPM; Direct Mounted; Helical

制造商部件号

140TM5A 129.7 A1

BDI部件号
288770

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MASTER POWER TRANSMISSION master-pt.com
最低订购量
EAN条码
0887726251929
重量 / Kilogram
81.647
Product Group - BDI
M02282
品名
APG
减速机类型
Parallel
名义减速比
129.7:1
安装架
140TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
2HP
名义最大输出RPM
13.5
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
13
传动
Helical
制造商系列
TM5
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
3600Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
2.73HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
11987In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | Clamp Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
140TM5A 129.7 A1 APG REDUCER
制造商内部编号
6M85214
重量/磅
200
详细描述
Speed Reducer; APG; Parallel; 129.7:1 Ratio; 140TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 13 Output RPM; Direct Mounted; Helical
底座到输入轴中心
6.1 英寸 | 154.94 毫米
输出轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米
总宽
12.25 英寸 | 311.15 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
输出轴长度
3.98 英寸 | 101.092 毫米
中心距
1.64 英寸 | 41.656 毫米
底座到输出轴中心
7.74 英寸 | 196.596 毫米
全长
19.73 英寸 | 501.142 毫米
名义中心距
1.64 英寸 | 41.656 毫米
螺栓孔直径
0.72 英寸 | 18.288 毫米
总高
12.29 英寸 | 312.166 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新