![140TM5A 31.4 A1 STD](/medias/INDMPESPDRED-APG-C-FACE-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJsTDJnMU1TOHhNREEzTmpNME5URXdOalEyTWk5SlRrUk5VRVZUVUVSU1JVUmZRVkJIWDBOZlJrRkRSVjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8ZGU2NTJhNjYzMzYyYjE4Zjg1NmI4YmZiMWEwY2EwNWE1OTM3MGQyY2U1OTRiYzk1ZmMzZTUyYmVlNGY2MTQzYg)
![140TM5A 31.4 A1 STD](/medias/INDMPESPDRED-APG-C-FACE-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJsTDJnMU1TOHhNREEzTmpNME5URXdOalEyTWk5SlRrUk5VRVZUVUVSU1JVUmZRVkJIWDBOZlJrRkRSVjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8ZGU2NTJhNjYzMzYyYjE4Zjg1NmI4YmZiMWEwY2EwNWE1OTM3MGQyY2U1OTRiYzk1ZmMzZTUyYmVlNGY2MTQzYg)
MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
140TM5A 31.4 A1 STD
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS 140TM5A 31.4 A1 STD
Speed Reducer; APG; Parallel; 31.4:1 Ratio; 140TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 56 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
140TM5A 31.4 A1 STD
BDI部件号
288763
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/140TM5A-31-4-A1-STD/p/288763
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726180151
重量 / Kilogram
90.718
Product Group - BDI
M02282
品名
APG
减速机类型
Parallel
名义减速比
31.4:1
安装架
140TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
7.5HP
名义最大输出RPM
55.7
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
56
传动
Helical
制造商系列
TM5
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
3600Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
7.56HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
8034In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | Clamp Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商内部编号
6M85207
重量/磅
200
详细描述
Speed Reducer; APG; Parallel; 31.4:1 Ratio; 140TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 56 Output RPM; Direct Mounted; Helical
中心距
1.64 英寸 | 41.656 毫米
总高
12.29 英寸 | 312.166 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
名义中心距
1.64 英寸 | 41.656 毫米
螺栓孔直径
0.72 英寸 | 18.288 毫米
底座到输出轴中心
7.74 英寸 | 196.596 毫米
总宽
12.25 英寸 | 311.15 毫米
输出轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米
输出轴长度
3.98 英寸 | 101.092 毫米
全长
19.73 英寸 | 501.142 毫米
底座到输入轴中心
6.1 英寸 | 154.94 毫米