180DM0021A 00141A1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMPESPDRED-TM28A-XL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR001TDJoa1ppODVOamMyTURJeU56YzFPRE00TG1wd1p3fGRiYTVlY2YyZDA3ZDVjYTA5NzllN2U3M2ViMzhhODQ3OGIxMjlmZWZlMzRiNWQ4MWJiMzNjMGMwY2NkOTlhM2U
288320 平行轴 

MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS

180DM0021A 00141A1

描述

MASTER POWER TRANS 180DM0021A 00141A1

Speed Reducer; MASTER XL; Parallel; 14.1:1 Ratio; 180TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 125 Output RPM; Direct Mounted; Helical

制造商部件号

180DM0021A 00141A1

BDI部件号
288320

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MASTER POWER TRANSMISSION master-pt.com
最低订购量
EAN条码
0887726176413
重量 / Kilogram
51.709
Product Group - BDI
M02282
品名
MASTER XL
减速机类型
Parallel
名义减速比
14.1:1
安装架
180TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
5HP
名义最大输出RPM
124.1
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
125
传动
Helical
制造商系列
DM21
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1267Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
5.1HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
2468In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
180DM21A 14.1 XL REDUCER
制造商内部编号
6M60480
重量/磅
120
详细描述
Speed Reducer; MASTER XL; Parallel; 14.1:1 Ratio; 180TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 125 Output RPM; Direct Mounted; Helical
总宽
9 英寸 | 228.6 毫米
底座到输入轴中心
5.5 英寸 | 139.7 毫米
底座到输出轴中心
5.5 英寸 | 139.7 毫米
总高
10.11 英寸 | 256.794 毫米
输入轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
输出轴长度
3 英寸 | 76.2 毫米
名义中心距
2.625 英寸 | 66.675 毫米
输出轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
螺栓孔直径
0.53 英寸 | 13.462 毫米
中心距
2.625 英寸 | 66.675 毫米
全长
16.44 英寸 | 417.576 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新