MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
180DM2A 13.9 A1
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS 180DM2A 13.9 A1
Speed Reducer; APG; Parallel; 13.9:1 Ratio; 180TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 124 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
180DM2A 13.9 A1
BDI部件号
289163
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/180DM2A-13-9-A1/p/289163
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726239224
重量 / Kilogram
24.04
Product Group - BDI
M02282
品名
APG
减速机类型
Parallel
名义减速比
13.9:1
安装架
180TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
3HP
名义最大输出RPM
125.9
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
124
传动
Helical
制造商系列
DM2
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
804Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
3.03HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
1466In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Clamp Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商内部编号
6M85742
重量/磅
51.98
详细描述
Speed Reducer; APG; Parallel; 13.9:1 Ratio; 180TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 124 Output RPM; Direct Mounted; Helical
输入轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
全长
13.09 英寸 | 332.486 毫米
螺栓孔直径
0.38 英寸 | 9.652 毫米
输出轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
总宽
7.12 英寸 | 180.848 毫米
底座到输入轴中心
3.7 英寸 | 93.98 毫米
底座到输出轴中心
4.56 英寸 | 115.824 毫米
名义中心距
0.86 英寸 | 21.844 毫米
中心距
0.86 英寸 | 21.844 毫米
总高
7.75 英寸 | 196.85 毫米
输出轴长度
2 英寸 | 50.8 毫米