184DM3A 6.1 A1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMPESPDRED-APG-C-FACE-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJsTDJnMU1TOHhNREEzTmpNME5URXdOalEyTWk5SlRrUk5VRVZUVUVSU1JVUmZRVkJIWDBOZlJrRkRSVjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8ZGU2NTJhNjYzMzYyYjE4Zjg1NmI4YmZiMWEwY2EwNWE1OTM3MGQyY2U1OTRiYzk1ZmMzZTUyYmVlNGY2MTQzYg
288652 平行轴 

MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS

184DM3A 6.1 A1

描述

MASTER POWER TRANS 184DM3A 6.1 A1

Speed Reducer; APG; Parallel; 6.1:1 Ratio; 180TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 280 Output RPM; Direct Mounted; Helical

制造商部件号

184DM3A 6.1 A1

BDI部件号
288652

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MASTER POWER TRANSMISSION master-pt.com
最低订购量
EAN条码
0887726216966
重量 / Kilogram
47.627
Product Group - BDI
M02282
品名
APG
减速机类型
Parallel
名义减速比
6.1:1
安装架
180TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
10HP
名义最大输出RPM
286.9
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
280
传动
Helical
制造商系列
DM3
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
960Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
11.3HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
2422In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Clamp Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商内部编号
6M85089
重量/磅
97
详细描述
Speed Reducer; APG; Parallel; 6.1:1 Ratio; 180TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 280 Output RPM; Direct Mounted; Helical
螺栓孔直径
0.44 英寸 | 11.176 毫米
全长
15.48 英寸 | 393.192 毫米
输出轴长度
2.51 英寸 | 63.754 毫米
总宽
8.25 英寸 | 209.55 毫米
输入轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
底座到输入轴中心
4.38 英寸 | 111.252 毫米
总高
9.25 英寸 | 234.95 毫米
名义中心距
0.99 英寸 | 25.146 毫米
底座到输出轴中心
5.37 英寸 | 136.398 毫米
中心距
0.99 英寸 | 25.146 毫米
输出轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新