https://www.bdiexpress.com/medias/INDMPESPDRED-APG-C-FACE-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJsTDJnMU1TOHhNREEzTmpNME5URXdOalEyTWk5SlRrUk5VRVZUVUVSU1JVUmZRVkJIWDBOZlJrRkRSVjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8ZGU2NTJhNjYzMzYyYjE4Zjg1NmI4YmZiMWEwY2EwNWE1OTM3MGQyY2U1OTRiYzk1ZmMzZTUyYmVlNGY2MTQzYg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDMPESPDRED-APG-C-FACE-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJsTDJnMU1TOHhNREEzTmpNME5URXdOalEyTWk5SlRrUk5VRVZUVUVSU1JVUmZRVkJIWDBOZlJrRkRSVjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8ZGU2NTJhNjYzMzYyYjE4Zjg1NmI4YmZiMWEwY2EwNWE1OTM3MGQyY2U1OTRiYzk1ZmMzZTUyYmVlNGY2MTQzYg
MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
184DM6A 20.9 A1 STD
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS 184DM6A 20.9 A1 STD
Speed Reducer; APG; Parallel; 20.9:1 Ratio; 180TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 85 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
184DM6A 20.9 A1 STD
BDI部件号
288857
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/184DM6A-20-9-A1-STD/p/288857
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726180922
重量 / Kilogram
108.862
Product Group - BDI
M02282
品名
APG
减速机类型
Parallel
名义减速比
20.9:1
安装架
180TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
25HP
名义最大输出RPM
83.7
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
85
传动
Helical
制造商系列
DM6
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
3500Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
25HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
18000In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Clamp Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
184DM6A 20.9 A1 APG REDUCER
制造商内部编号
6M85303
重量/磅
240
详细描述
Speed Reducer; APG; Parallel; 20.9:1 Ratio; 180TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 85 Output RPM; Direct Mounted; Helical
输出轴长度
4.75 英寸 | 120.65 毫米
中心距
2.25 英寸 | 57.15 毫米
总高
15.66 英寸 | 397.764 毫米
名义中心距
2.25 英寸 | 57.15 毫米
底座到输出轴中心
9.85 英寸 | 250.19 毫米
全长
21.1 英寸 | 535.94 毫米
总宽
12 英寸 | 304.8 毫米
输入轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
底座到输入轴中心
7.6 英寸 | 193.04 毫米
输出轴直径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
螺栓孔直径
0.88 英寸 | 22.352 毫米

