MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
2 FC145PSG3A 1 3.38 520 APG GM
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS 2 FC145PSG3A 1 3.38 520 APG GM
Gear Unit; APG; Parallel; 3.38:1 Ratio; FC145P Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 520 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
2 FC145PSG3A 1 3.38 520 APG GM
BDI部件号
287091
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/2-FC145PSG3A-1-3-38-520-APG-GM/p/287091
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726163536
重量 / Kilogram
36.287
Product Group - BDI
M02282
品名
APG
减速机类型
Parallel
名义减速比
3.38:1
安装架
FC145P
输入类型
Motor
输出方式
Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
517.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
520
传动
Helical
制造商系列
AP02
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1150Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
237In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Class 1 | Integral Gearmotor | F Insulation Class
千瓦KW(如含电机)
2HP
电机转速RPM(如含电机)
1750
电机架尺寸(如含电机)
FC145P
电机封闭形式(如含电机)
TEFC
电机电压(如含电机)
230/460VAC
电机相数(如含电机)
Three
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Gear Unit
制造商货号
2 FC145PSG3A 1 3.38 520 APGGM
制造商内部编号
6AP0210520
重量/磅
80
详细描述
Gear Unit; APG; Parallel; 3.38:1 Ratio; FC145P Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 520 Output RPM; Direct Mounted; Helical
输出轴长度
2.51 英寸 | 63.754 毫米
底座到输出轴中心
2.51 英寸 | 63.754 毫米
总宽
8.805 英寸 | 223.647 毫米
输出轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
中心距
1.87 英寸 | 47.498 毫米
螺栓孔直径
0.44 英寸 | 11.176 毫米
底座到输入轴中心
4.38 英寸 | 111.252 毫米
名义中心距
1.87 英寸 | 47.498 毫米
全长
21.65 英寸 | 549.91 毫米
总高
8.5 英寸 | 215.9 毫米