对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

20-2000866 https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-4-PL-HAS-HS-TA-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJnd01pOHhNRGN4TVRNMU5ETTBNelExTkM5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZORjlRVEY5SVFWTmZTRk5mVkVGZlRWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiN2I1YTEwY2YxNTY1YjllZDUwNWM4N2QyZWQ3ZTlhYmI5YTZlZWZkZjA5MWQyOTg3YTc1ZWQzNjlhZmYxNjM5
482744 平行轴 

HUB CITY HUB CITY

20-2000866

描述

HUB CITY 20-2000866

Speed Reducer; Parallel; 8:1 Ratio; B4 Frame; Hydraulic Adapter Input Type; Hollow Shaft Output Type; 219 Output RPM; Direct Mounted; Spur

制造商部件号

20-2000866

BDI部件号
482744

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662798281261
重量 / Kilogram
59.02
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Parallel
名义减速比
8:1
安装架
B4
输入类型
Hydraulic Adapter
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
40HP
名义最大输出RPM
218.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
219
传动
Spur
制造商系列
4
含底座
No
额定输入 数值及单位
40.1HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
11314In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted | Double Collar | Ball Bearing | Hydraulic Adapter Dia 1.25 Inch
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Spur
制造商货号
20-2000866
制造商内部编号
28126
重量/磅
130
详细描述
Speed Reducer; Parallel; 8:1 Ratio; B4 Frame; Hydraulic Adapter Input Type; Hollow Shaft Output Type; 219 Output RPM; Direct Mounted; Spur
名义中心距
9.92 英寸 | 251.968 毫米
总宽
12.375 英寸 | 314.325 毫米
总高
18.938 英寸 | 481.025 毫米
出力孔
2.938 英寸 | 74.625 毫米
全长
10.484 英寸 | 266.294 毫米
输入轴长度
3.969 英寸 | 100.813 毫米
中心距
9.922 英寸 | 252.019 毫米
输入轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
螺栓孔直径
0.453 英寸 | 11.506 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新