https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-3-PL-HAS-HS-TA-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJoak5DOHhNRGN4TURnMk9UTTBOREk0Tmk5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZNMTlRVEY5SVFWTmZTRk5mVkVGZlRWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkNTdhYTBiZTE4ZWY1ZDEyYTJhNzRjMzg4OWIxOGZiZGU5MDVlMzA0YTU1YmEzMzk4M2M2YjI0Yjg0YmNjMTg3
https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-3-PL-HAS-HS-TA-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJoak5DOHhNRGN4TURnMk9UTTBOREk0Tmk5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZNMTlRVEY5SVFWTmZTRk5mVkVGZlRWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkNTdhYTBiZTE4ZWY1ZDEyYTJhNzRjMzg4OWIxOGZiZGU5MDVlMzA0YTU1YmEzMzk4M2M2YjI0Yjg0YmNjMTg3
HUB CITY
HUB CITY
20-2003498
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY 20-2003498
Speed Reducer; Parallel; 65:1 Ratio; A2-CL2000 Frame; Hydraulic Adapter Input Type; Hollow Shaft Output Type; 27 Output RPM; Direct Mounted; Spur
制造商部件号
20-2003498
BDI部件号
482913
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/20-2003498/p/482913
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798283234
重量 / Kilogram
54.48
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Parallel
名义减速比
65:1
安装架
A2-CL2000
输入类型
Hydraulic Adapter
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
3HP
名义最大输出RPM
26.9
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
27
传动
Spur
制造商系列
3
含底座
No
额定输入 数值及单位
4.3HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
9737In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted | Double Collar | Ball Bearing | Hydraulic Adapter Dia 1 Inch
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Spur
制造商货号
20-2003498
制造商内部编号
28323
重量/磅
120
详细描述
Speed Reducer; Parallel; 65:1 Ratio; A2-CL2000 Frame; Hydraulic Adapter Input Type; Hollow Shaft Output Type; 27 Output RPM; Direct Mounted; Spur
总宽
11.75 英寸 | 298.45 毫米
总高
18.969 英寸 | 481.813 毫米
中心距
9.402 英寸 | 238.811 毫米
螺栓孔直径
0.453 英寸 | 11.506 毫米
名义中心距
9.4 英寸 | 238.76 毫米
输入轴长度
3 英寸 | 76.2 毫米
出力孔
2.438 英寸 | 61.925 毫米
全长
9.25 英寸 | 234.95 毫米
输入轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米

