https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-4-PL-HAS-HS-TA-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJnd01pOHhNRGN4TVRNMU5ETTBNelExTkM5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZORjlRVEY5SVFWTmZTRk5mVkVGZlRWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiN2I1YTEwY2YxNTY1YjllZDUwNWM4N2QyZWQ3ZTlhYmI5YTZlZWZkZjA5MWQyOTg3YTc1ZWQzNjlhZmYxNjM5
https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-4-PL-HAS-HS-TA-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJnd01pOHhNRGN4TVRNMU5ETTBNelExTkM5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZORjlRVEY5SVFWTmZTRk5mVkVGZlRWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiN2I1YTEwY2YxNTY1YjllZDUwNWM4N2QyZWQ3ZTlhYmI5YTZlZWZkZjA5MWQyOTg3YTc1ZWQzNjlhZmYxNjM5
HUB CITY
HUB CITY
20-2004537
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY 20-2004537
Speed Reducer; Parallel; 8:1 Ratio; C4 Frame; Hydraulic Adapter Input Type; Hollow Shaft Output Type; 219 Output RPM; Direct Mounted; Spur
制造商部件号
20-2004537
BDI部件号
482977
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/20-2004537/p/482977
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798284002
重量 / Kilogram
59.02
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Parallel
名义减速比
8:1
安装架
C4
输入类型
Hydraulic Adapter
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
40HP
名义最大输出RPM
218.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
219
传动
Spur
制造商系列
4
含底座
No
额定输入 数值及单位
40.1HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
11314In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted | Double Collar | Ball Bearing | Hydraulic Adapter Dia 1.25 Inch
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Spur
制造商货号
20-2004537
制造商内部编号
28400
重量/磅
130
详细描述
Speed Reducer; Parallel; 8:1 Ratio; C4 Frame; Hydraulic Adapter Input Type; Hollow Shaft Output Type; 219 Output RPM; Direct Mounted; Spur
总宽
12.375 英寸 | 314.325 毫米
中心距
9.922 英寸 | 252.019 毫米
螺栓孔直径
0.453 英寸 | 11.506 毫米
全长
10.484 英寸 | 266.294 毫米
输入轴长度
3.969 英寸 | 100.813 毫米
名义中心距
9.92 英寸 | 251.968 毫米
输入轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
出力孔
2.938 英寸 | 74.625 毫米
总高
18.938 英寸 | 481.025 毫米