

HUB CITY
HUB CITY
20-2004726
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY 20-2004726
Speed Reducer; Parallel; 10:1 Ratio; B2 Frame; Hydraulic Adapter Input Type; Hollow Shaft Output Type; 169 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
20-2004726
BDI部件号
482986
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/20-2004726/p/482986
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798284101
重量 / Kilogram
27.24
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Parallel
名义减速比
10:1
安装架
B2
输入类型
Hydraulic Adapter
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
10HP
名义最大输出RPM
175
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
169
传动
Helical
制造商系列
1
含底座
No
额定输入 数值及单位
11.6HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
4241In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted | Double Collar | Ball Bearing | Hydraulic Adapter Dia 1 Inch
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
20-2004726
制造商内部编号
28410
重量/磅
60
详细描述
Speed Reducer; Parallel; 10:1 Ratio; B2 Frame; Hydraulic Adapter Input Type; Hollow Shaft Output Type; 169 Output RPM; Direct Mounted; Helical
输入轴长度
2.531 英寸 | 64.287 毫米
中心距
6.75 英寸 | 171.45 毫米
输入轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
名义中心距
6.75 英寸 | 171.45 毫米
全长
7.531 英寸 | 191.287 毫米
螺栓孔直径
0.453 英寸 | 11.506 毫米
总高
13.531 英寸 | 343.687 毫米
总宽
9.375 英寸 | 238.125 毫米
出力孔
1.938 英寸 | 49.225 毫米