20-2006233 https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-95L-PL-HAS-HS-TA-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJoa05TOHhNRGN4TVRNMU5qTXdPVFV6TkM5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZPVFZNWDFCTVgwaEJVMTlJVTE5VVFWOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDVmZTY4NDIyMGJmN2Y3ZjYzMTA5YTU1YjhlNDdhYWEzMDFmMTk2ZTcyZDU3MzFjYjIyZmZhZjc4MWM5MDM2YzI
483366 平行轴 

HUB CITY HUB CITY

20-2006233

描述

HUB CITY 20-2006233

Speed Reducer; Parallel; 6:1 Ratio; A2 Frame; Hydraulic Adapter Input Type; Hollow Shaft Output Type; 300 Output RPM; Direct Mounted; Spur

制造商部件号

20-2006233

BDI部件号
483366

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662798288154
重量 / Kilogram
43.13
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Parallel
名义减速比
6:1
安装架
A2
输入类型
Hydraulic Adapter
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
30HP
名义最大输出RPM
291.7
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
300
传动
Spur
制造商系列
95L
含底座
No
额定输入 数值及单位
31.8HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
6600In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted | Double Collar | Ball Bearing | Hydraulic Adapter Dia 1 Inch
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Spur
制造商货号
20-2006233
制造商内部编号
28815
重量/磅
95
详细描述
Speed Reducer; Parallel; 6:1 Ratio; A2 Frame; Hydraulic Adapter Input Type; Hollow Shaft Output Type; 300 Output RPM; Direct Mounted; Spur
输入轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
名义中心距
5.96 英寸 | 151.384 毫米
出力孔
2.188 英寸 | 55.575 毫米
中心距
5.961 英寸 | 151.409 毫米
螺栓孔直径
0.453 英寸 | 11.506 毫米
全长
9.297 英寸 | 236.144 毫米
总宽
12 英寸 | 304.8 毫米
输入轴长度
4 英寸 | 101.6 毫米
总高
17.406 英寸 | 442.112 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新