https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-200-PL-S-FB-FT-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l4TDJoaVl5OHhNRGN4TVRNMU56UTRPVEU0TWk5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZNakF3WDFCTVgxTmZSa0pmUmxSZk1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5Y2E3N2E1MmU2ZDhlYjZlMWRlMTJhOGMxMzJlNWQ0N2U3YWEyOTcwM2Q3MzgyNGZhM2UxNjcwNWI3ZGZiYjgy
https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-200-PL-S-FB-FT-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l4TDJoaVl5OHhNRGN4TVRNMU56UTRPVEU0TWk5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZNakF3WDFCTVgxTmZSa0pmUmxSZk1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5Y2E3N2E1MmU2ZDhlYjZlMWRlMTJhOGMxMzJlNWQ0N2U3YWEyOTcwM2Q3MzgyNGZhM2UxNjcwNWI3ZGZiYjgy
HUB CITY
HUB CITY
200 2/1 DO H
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY 200 2/1 DO H
Speed Reducer; Parallel; 2:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Front and Back Output Type; 875 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
200 2/1 DO H
BDI部件号
482176
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/200-2-1-DO-H/p/482176
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798005393
重量 / Kilogram
37.68
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Parallel
名义减速比
2:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Front and Back
含电机
No
名义最大额定输入
100HP
名义最大输出RPM
875
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
875
传动
Helical
制造商系列
200
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
105HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
7336In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Ductile Iron Feet | Tapered Roller Bearing | Heavy Duty Industrial Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
0220-01008
制造商内部编号
00539
重量/磅
83
详细描述
Speed Reducer; Parallel; 2:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Front and Back Output Type; 875 Output RPM; Direct Mounted; Helical
中心距
5.424 英寸 | 137.77 毫米
名义中心距
5.42 英寸 | 137.668 毫米
总高
14.844 英寸 | 377.038 毫米
输入轴长度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
全长
9.375 英寸 | 238.125 毫米
输出轴长度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
总宽
11.375 英寸 | 288.925 毫米
输入轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
底座到输入轴中心
5.875 英寸 | 149.225 毫米
螺栓孔直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
输出轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
底座到输出轴中心
5.875 英寸 | 149.225 毫米