482173 平行轴 

HUB CITY HUB CITY

200 4/1 A H

描述

HUB CITY 200 4/1 A H

Speed Reducer; Parallel; 4:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Back Shaft Output Type; 438 Output RPM; Direct Mounted; Helical

制造商部件号

200 4/1 A H

BDI部件号
482173

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662798005362
重量 / Kilogram
37.68
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Parallel
名义减速比
4:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Back Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
40HP
名义最大输出RPM
437.5
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
438
传动
Helical
制造商系列
200
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
45HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
6288In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Ductile Iron Feet | Tapered Roller Bearing | Heavy Duty Industrial Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
0220-01001
制造商内部编号
0220-01001
重量/磅
83
详细描述
Speed Reducer; Parallel; 4:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Back Shaft Output Type; 438 Output RPM; Direct Mounted; Helical
总高
14.844 英寸 | 377.038 毫米
输出轴长度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
中心距
5.424 英寸 | 137.77 毫米
名义中心距
5.42 英寸 | 137.668 毫米
螺栓孔直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
底座到输入轴中心
5.875 英寸 | 149.225 毫米
输出轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
总宽
11.375 英寸 | 288.925 毫米
全长
9.375 英寸 | 238.125 毫米
输入轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
底座到输出轴中心
5.875 英寸 | 149.225 毫米
输入轴长度
2.5 英寸 | 63.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新